リヒトラブ
リヒトラブの 施設用家具・備品
リヒトラブの 病室用品
リヒトラブの 識別・表示
ベッドプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76142647
品番
HS822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート
材質
硬質塩ビ
幅(mm)
146
高さ(mm)
130
タイプ
3グリーン
奥行(mm)
40