曜日別特売

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード76142931品番SPO-M5-20-YB
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質(本体)
POM(ポリアセタール)
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする