リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
P.P.クリヤーポケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
76143033
品番
N-1478
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
目にやさしいエンボス加工
サイズ
A3・S型
色
グレー
穴数
42(4)
付属品
中台紙(グレー)付き
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.06
縦(mm)
426
横(mm)
315