NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
1
1
1.25
M5
長さ(mm)
25
15
20
25
ねじピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76143141
品番
SPO-M6-25-YB
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1
ねじの呼び
1
種別
全ねじ
材質(本体)
POM(ポリアセタール)
ねじ山種類
メートル並目