リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5方眼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(30枚)
注文コード
76143182
品番
N-1600S
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。
サイズ
セミB5・S型
材質
上質紙
枚数
30
穴数
29
縦(mm)
252
横(mm)
179
罫
方眼罫
罫線
5mm方眼罫
商品説明動画
ツイストリング・ノート
参考になった