ツイストリング・ノート(B5横罫)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76143243 品番 N-1608
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。

サイズセミB5・S型 材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙 厚さ(mm)表紙生地/0.5 枚数30 収納枚数30(最大40) 背幅(mm)12 穴数29 縦(mm)252 横(mm)185 行数36 B罫 罫幅(mm)6 罫線B罫6mm×36行 色(表紙)

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76143216
2023-02-08
用途:
図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社 様 (建設業・工事業)

表紙の色で講習、打合せ、家いろいろりいろ分けて
使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする