ツイストリング・ノート<超厚型>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙) 注文コード76143347 品番N-1610-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

リーフが最大150枚まで収容できる厚型タイプなので、ツイストリング・ノート専用リーフの保管にも使用できます。

サイズセミB5タテ 材質表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙 厚さ(mm)表紙生地/0.5 枚数100 収納枚数100(最大150) 背幅(mm)24 穴数29 縦(mm)252 横(mm)197 罫線B罫6mm×36行 色(表紙)

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76143322
2020-10-22
用途:
図面を考える際
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

マス目があるのでとても使いやすいですね。また加除式にできるところもよいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
76143356
2020-03-10
用途:
曜日別仕事管理ノート
教育・研究機関

持ち歩きにも手頃な大きさと必要枚数に増減可能なノートでとても気に入っている。白紙ノートやスケジュールノートなど差し替えのヴァリエーションがあると尚良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする