ツイストリング・ノート(メモサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76143681 品番 N-1661-28
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

抜き差し可能なリーフなので、リーフをやぶることなく簡単に抜き差し・追加ができます。
綴じ具をあけるときは、ノートの抜き差し交換したいページを開き、綴じ具を中心にリーフを左右斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。
とじるときは、リングをつまむだけでとじられます。

サイズメモサイズ 材質表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 厚さ(mm)表紙生地/0.5 枚数40 収納枚数40 背幅(mm)12 穴数8 縦(mm)125 横(mm)72 5mm方眼 罫線5mm方眼罫 色(表紙)青緑

商品説明動画

ツイストリング・ノート
ツイストノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76143654
2019-12-06
用途:
雑記メモ

ルーズリーフよりも止め具が薄いのでポケットに入れやすいです。いつもこのメモを持ち歩いています。ページを入れ替えたり、違うサイズのノートへ必要に応じて移動するのが簡単なので本当に便利です。大きいサイズのノートに移動してポストイットのような感じで使っていますが、剥がれて落ちる事もありません。情報の整理が楽しくなりました。ダブルリングのノートは世界標準で穴の仕様が同じなので、ツイストリングのリフィルは、事実上百均で安価に入手できます。とにかく自由で超便利。

対象商品:
76143715
2016-08-12
用途:
仕事中でのメモ

今まで使用していたメモは記入してなくなれば捨てるしかなく、重要な事や保存しておきたい事柄はメモ帳本体を残さなければならなかったが、この商品はメモ帳サイズで新しく補充したり重要なメモは残しておけるので、末永く使用出来て便利です。 留め金がプラでなく金属なら耐久度も更にあがり長く使えるのでないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする