ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 76143907 品番 N-2005
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

使用時に底が裂けて中に入れてある資料などが落ちたりはみ出したりすることがほとんどありません。エンボス加工により目にもやさしいポケットです。

サイズB5・S型 グレー グリーン購入法適合 穴数26(2) 付属品中台紙付き 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.06 縦(mm)262 横(mm)201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76144013
2022-02-14
用途:
クッキング用

スマホでみてたけど、やっぱり紙がいいなと、我が家流の味付けなどA5の用紙に印刷してバインダーに閉じて見ていましたが、使う場所が台所なのでページをめくると濡れて印刷がにじんだりだったのでクリアポケットを購入しました。
使い勝手がとってもいいです。
ポケットなので類似のものがあったら入れたり
料理中に気づいたメモを入れて 後で書き足したり、印刷しなおしたりしています。
改善点はもう少ししなやかだといいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする