N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074 N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074 N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074 N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074 N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074

P.P.クリヤーポケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 76144074 品番 N-2018
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

綴じ穴部分は傷みにくいローレット加工
タテ差し

サイズA3・E型 グリーン購入法適合 穴数2 付属品中台紙付き 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.08 縦(mm)300 横(mm)440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76144065
2019-04-12
用途:
年間の作業数値の記入用紙の保護。
製造業

年間を通して使用するので丈夫なクリヤポケットが欲しいと思い購入。
非常に満足しています。

対象商品:
76144074
2017-03-31
用途:
書類の製本に使用しました。
平光建設株式会社 様

きれいに収まり、ファイリングが楽にできました。
価格も、他店より安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする