リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット<超厚口>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
76144257
品番
N-2102
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通常のクリヤーポケットの2.5倍の厚さで耐久性に優れた高透明タイプクリヤーポケット。
綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。
付属品
中台紙付き
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
生地/0.15
サイズ
A4タテ
穴数
30(2・4)
縦(mm)
302
横(mm)
229