ポケットホルダーブック用交換ポケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード76144345 品番N-3546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドにポケットが付いた厚口ポケット5枚セット。

サイズA4・S型 穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.15 縦(mm)302 横(mm)232

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76144345 N-3546 25178494 N7545 オープンポケットリフィル リヒトラブ オープンポケットリフィル リヒトラブ 1袋(5枚) 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76144336
2018-11-29
用途:
品番リストや注文書の収納

丈夫で程よい厚みがあり、取り出しやすいです。
10ページ程度の薄いカタログも余裕で入ります。
ファイルを鞄に入れて持ち歩くと中身が出ていることがあります。
デスクや棚に保管しつつ、頻繁に出し入れするものにおすすめです。

対象商品:
76144336
2015-03-11
用途:
自分のファイル整理

普通に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする