N-4222 クリヤーブック・ルポ<SEIHON> リヒトラブ 76144652

N-4222 クリヤーブック・ルポ<SEIHON> リヒトラブ 76144652 N-4222 クリヤーブック・ルポ<SEIHON> リヒトラブ 76144652

クリヤーブック・ルポ<SEIHON>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76144652 品番N-4222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

背の部分がアーチ状になるのでポケットが大きく見開き、ページめくりが大変スムーズな洋書スタイル。ポケットに書類がしっかりきれいに収容でき、見開いたときに書類が折れ曲がりにくい。1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているのでページめくりがスムーズで耐久力も充分。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。

サイズB5・S型 付属品中台紙付き 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.8、ポケット生地/0.06 背幅(mm)14 縦(mm)266 横(mm)216 最大ポケット数20ポケット

商品説明動画

クリヤーブック・ルポ(SEIHON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする