リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
黄
注文コード
76145483
品番
N-5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかに開閉するXレバープラスチック綴じ具。綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!綴じ具部分の盛り上がりが少なく見開きがよいのが特長です。
サイズ
A4・S型
色
黄
その他
交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂
厚さ(mm)
表紙生地/0.9
収納枚数
25
背幅(mm)
24
穴数
30
縦(mm)
314
横(mm)
249
最大ポケット数
15ポケット