N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657

 

N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657
N-5025 リングレックス バインダー リヒトラブ 76145657

リングレックス バインダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード76145657品番N-5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!見開きがよく、記入がしやすいバインダーです。

材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・ABS樹脂厚さ(mm)表紙生地/0.9サイズB5・S型タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数70背幅(mm)24穴数26縦(mm)274横(mm)223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76145702
2018-09-17
用途: 記帳の時
製造業

色もきれいで、使いやすい。
ただ、もう少し厚みがあると、帳簿をたくさん挟めるので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする