保護板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード76146357 品番P-401
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1017・1012・2101S・2102L・P-2005用

寸法Φ25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
製本時
株式会社産研九州 様 (その他業種)

ペーパーレスの時代だけど、紙納品が必要な我社には必須。
丈夫で使いやすく、注文したらすぐ届きます。

対象商品:
76146357
2023-05-25
用途:
書類の穴あけ

問題ありません。
他社より安いし、注文してすぐ届くのがいいですね。

対象商品:
76146357
2019-06-11
用途:
オートパンチ使用時
株式会社シミズ・ビルライフケア 様 (建設業・工事業)

これがないとオートパンチを使用できないので必需品なのですが、分厚い書類の穴を開ける時は保護板に負担がかかるため、すぐに凹みます。保護板を少しずつ移動させて裏表何回か使用していますが、ある程度クッション的な役割をしているので、これ以上固くすることは出来ないのでしょうか。改善点はたまに書類と一緒に外れるので、少し粘着剤が付いていれば良いのにと思います。

対象商品:
76146357
2017-12-18
用途:
大量の資料の穴開け時
製造業

小さな物なので同じ様な素材で手作りしましたが、最後まで穴があきませんでした。こちらで正規の物を見つけ、やっとキレイに穴があくようになりました。やはり正規の物ではなくてはダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする