色白
サイズL
種別つなぎ
適応胸囲(cm)84〜104
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い
トラスコ品番756-1920
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造
機能粉体防護、ミスト防護
適応身長(cm)158〜170
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式内縫い