ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シャッター付カムロック 違い
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76146718
品番
L-237-SV-KD
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RoHS対応品です。
1点抜けです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品
鍵2本
鍵違い数
最大100通り
タイプ
違い
用途
ロッカー、分電盤、鋼製家具
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止金は別売りです。