ARH-UK アラミド腕カバー 旭産業(シート) 76146725 ARH-UK アラミド腕カバー 旭産業(シート) 76146725 ARH-UK アラミド腕カバー 旭産業(シート) 76146725

アラミド腕カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76146725 品番ARH-UK
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナイロンやポリエステルなどに比べ、2〜3倍の引っ張り強度と5〜10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。
マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。
ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。

レモンイエロー サイズフリー 特性耐切創 用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止 仕様そで周り/20cm 長さ(cm)38 混率(%)アラミド100 袖口囲(cm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紫外線にあたると変色を起こします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする