ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
蓋付カムロック 違い
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76146736
品番
L-246-KD
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,176
販売価格(税別)
¥
1,978
バスケットに入れる
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
材質
黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
鍵違い数
約500000通り
取付板厚(mm)
〜11
操作方法
鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ
違い
用途
自動販売機、分電盤、両替機
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555/L-544