吊形防振ゴムRF型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N)230 注文コード76146763 品番PG-68 RF-22D
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は許容荷重14種類から選べます 他の種類を見る

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

許容荷重(N)230 用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 形状吊型 硬度60°±5° 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする