※タブレット端末は付属しません

振動計 カードバイプロ Air2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76146804 品番 VM-2012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥217,580
販売価格(税別)
197,800

WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に!
ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。

インターフェース
無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応
「対応OS」Android4.1以降
測定範囲加速度10〜10000、速度10〜1000、変位10〜150 質量(g)約145 用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1 使用温度範囲(℃)5〜50(付属電池のみで保証) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6 センサー圧電式加速度ピックアップ 測定周波数範囲(Hz)加速度10〜10000、速度10〜1000、変位10〜150 測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定 使用環境湿度(%)30〜90(結露しないこと) 最大加速度(m/s2)500
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※製造時の検査データを基に校正関連書類を発行致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする