※MHシリーズ設定部

超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76146901 品番 M3800H-J
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。
装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。
負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。
均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。
操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。
新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5〜10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。
独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。
ブランソン(ヤマト科学)の商品です。

タンク容量(L)5.7 超音波出力(W)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×318×381 付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) トラスコ品番481-9471 質量(kg)5.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)2.75 洗浄槽内寸法(mm)W297×D152×H150 ヒーター(W)130 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0〜60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする