タッチミキサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76146962 品番 MT31N
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

タッチ駆動タイプの攪拌器
連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。
試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。

回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)/3300(60Hz) 仕様速度固定型 材質(振動面)ポリウレタン 質量(kg)1.6 径(Φmm)(振動面)70 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ 定格電流(A)1 モーターくま取り型 2W 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×155×123 適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする