ヤマト科学
ヤマト科学の 撹拌・粉砕・混合関連
ヤマト科学の スターラー
ヤマト科学の スターラー用本体
マグミキサ MG600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76147005
品番
MG600
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
6種類個別攪拌器
ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。
6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。
低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約200〜1500
撹拌容量(mL)
50〜2000×6個
付属品
撹拌子30mm×6個
仕様
スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)
材質
撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング
質量(kg)
約7.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
0.5
モーター
ACくまとり型モータ 0.7W×6個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×335×90
撹拌台寸法(mm)
W449×D300