ホットプレート付マグミキサ MH520

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76147014 品番MH520
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。
安定した回転でより良い成果が得られます。
熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。
耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。
安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。
最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。
20〜60mmまでの回転子が使えます。

回転数(min-1[r.p.m])約150〜約1150(50Hz)/約150〜1300(60Hz) 撹拌容量(mL)50〜5000 付属品撹拌子30mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)6 モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用 ヒーター(W)470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123 撹拌台寸法(mm)Φ168 熱板温度(℃)最大325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする