ホットプレート付マグミキサ MH800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76147023 品番MH800
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

セラミックコーティングの強力撹拌器。
熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。
強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。
天板の温度調節はボューム式で行えます。

回転数(min-1[r.p.m])約100〜1400 撹拌容量(mL)200〜10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする