曜日別特売
RLL-103-SV キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下 76147034

※画像はシルバー色です。

RLL-103-SV キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下 76147034
RLL-103-SV キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下 76147034
RLL-103-SV キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下 76147034
RLL-103-SV キーレスロックシステム(機械式) ジョー・プリンス竹下 76147034

キーレスロックシステム(機械式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
仕上シルバー
内容量1個注文コード76147034品番RLL-103-SV
参考基準価格(税別)¥32,630販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電源不要の機械式キーレスロックシステムです。
4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。
暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。
※同じ数字文字は設定できません。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ)
左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)

用途パーテーションドア(開き戸、引戸)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー適合扉厚(mm)25~55操作方法【外側からの操作】施錠:ツマミを施錠方向に回します。解錠:ツマミを施錠方向に回した後、「暗証番号」を押し、ツマミを解錠方向に回します。※暗証番号を押し間違えた場合は、ツマミを施錠方向に回して下さい付属品受金具2個、スペーサー3種備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
注意
※暗証番号を変更する場合は付属の取扱説明書に従い、取り付け前に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする