※使用例
ヤマト科学
ヤマト科学の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヤマト科学の 乾燥台/乾燥棚
ドライラック(組立式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76147066
品番
NDR80M
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。
スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。
カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様
枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×540×1600
棚ピッチ(mm)
100
棚段数(段)
10
棚板寸法(mm)
150×100、100×50
注意
※バラ出荷の為お客様で組立作業が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,100
/
税込
¥
7,810
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500