PD-104 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック) 76147172

油回転式 真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 到達圧力(Pa)6.7×10-2 注文コード76147172 品番PD-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は到達圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。
高真空が得られる2段排気方式です。
持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。

最大寸法(mm)W234×D500.5×H264 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)100/120 到達圧力(Pa)6.7×10-2 吸気管径(Φmm)外径/27、内径/20 質量(kg)23.1 全負荷電流(A)6.4/5.9(50/60Hz) 油量(mL)800 使用油SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃)7〜40 使用電動機単相、100/200V、400W、4P、Multiple-range motor
注意
※使用には、オイルミストトラップが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする