ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
油回転式 真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
注文コード
76147181
品番
PD-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
到達圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。
高真空が得られる2段排気方式です。
持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
最大寸法(mm)
W170×D488×H263
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)135/162
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
吸気管径(Φmm)
外径/27、内径/20
質量(kg)
27
全負荷電流(A)
6.8/5.8(100V)、3.5/2.9(単相200V)(50/60Hz)
油量(mL)
1000
使用油
SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)
7〜40
使用電動機
単相、100/200V、400W、4P、Multiple-range motor
注意
※使用には、オイルミストトラップが必要です。