ヤマト科学
ヤマト科学の 研究関連用品・実験用必需品
ヤマト科学の 液送/ポンプ類
ヤマト科学の 実験研究用真空ポンプ
PTFE真空ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76147215
品番
PG-201
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。
耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。
小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。
メンテナンスが容易です。
質量(kg)
7.1
到達圧力(Pa)
1.0×10
3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)20/24
吸気管径(Φmm)
外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)
1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機
単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)
W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)
0〜40