ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
油回転式 真空ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76147233
品番
PS-23
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。
高真空が得られる2段排気方式です。
持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
最大寸法(mm)
W156×D288×H199.5
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)20/24
到達圧力(Pa)
9.3
吸気管径(Φmm)
外径/18、内径/14
質量(kg)
8.5
全負荷電流(A)
3.7/3.0(50/60Hz)
油量(mL)
230
使用油
SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)
7〜40
使用電動機
単相、100V、100W、4P、split phase starting
注意
※使用には、オイルミストトラップが必要です。