プライヤータイプ使用針 2115

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 76147906 品番 2115 1/4 ステン
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
幅(mm)10.5 針長(mm)6.3 適合HP-50 1連接着本数105 アズワン品番65-0359-36 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148382
2025-08-28
用途:
ダクト加工
NS.プロジェクト 様 (サービス業)

毎回購入しております。
これがないと仕事になりません。

対象商品:
35148382
2023-04-17
用途:
書類のまとめ
Aテック 様 (建設業・工事業)

いろいろなしょるいの整理にさいてきでまんぞくしている

対象商品:
06747867
2021-03-04
用途:
書類整理に

50年位前のホチキスに使用しています。
このタイプのホチキスの針は店舗ではあまりおいていなくて助かりました。

対象商品:
06747867
2020-07-11
用途:
裁断時の借り止め
製造業

妹が縫製工場で裁断の時の借り止めに使うということで購入しました。すばやい対応でありがとうございました。製品には満足ですが、もう少し安いと助かります。

対象商品:
06747867
2018-02-05
用途:
札の仮止め

このタイプの針は売っているところがないので、モノタロウは本当にたすかる。はずしやすい。

対象商品:
06747867
2018-09-26
用途:
商品の再パッケージ
その他業種

書類用のホッチキスでは弱すぎてパッケージングできない風袋に使用。
さすがに専用針だけあって、作業進捗が早いる

対象商品:
06747867
2017-03-18
用途:
梱包作業

ラベルタグをつけるのに使っています。メーカー品なので普通です。

対象商品:
06747867
2016-01-15
用途:
製品梱包用
製造業

工場で大量に使用するので、まとめ買いしてます。
注文した翌日には届くので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする