パンチ スクーバ(15枚)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76147994 品番 DP-15T/K
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」

穿孔能力(枚)15 ブラック 質量(g)212 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47) 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
事務

経年劣化で切れ味悪くなったのでリピート購入。なので大きな不満はなし。@常に卓上に置いているのでストッパでロックは私には不要。Aセンタリングゲージは樹脂で固定が心もとないので/A4しか使用しないので接着固定して使用。B紙を挿入する部分の樹脂部と金属部の段差が(前の物と比べて)大きく、紙が当たって入れにくいのがストレス(個体差だと思うのでガマン)。 @Aは承知でリピートしたので問題ないがBは残念だった。

対象商品:
76147994
2024-03-08
用途:
書類の穴開けに
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務書類をファイリングする時には必ず必要になる穴あけパンチ。使い続けると切れ味が悪くなり、きれいに穴が開けられない。買い換えようと探していたところ、こちらの商品を発見。値段も安くコンパクトなので、卓上の邪魔にならない。15枚までの小さいサイズだが、そこまで多量の紙を一度に穴あけしないので問題なし。切れ味も良くておすすめ。色も3種類から選べるのが良い。

対象商品:
76148003
2022-10-31
用途:
事務
ジーケーサービス 様

センタリングゲージはあくまでも目安程度ですね。
折り目を付けてセンターを出してパンチした他の用紙とは若干ズレてしまいます。

パンチの力は軽いですし、色がお洒落でいいですね!

対象商品:
76148003
2022-01-19
用途:
書類の穴明
建設業・工事業

音が静かで、すぱっと切れるので
買って良かったです。

対象商品:
76147985
2019-02-15
用途:
書類

コンパクトで場所を取らずにすむ。
穴をあけれる枚数もちょうどいい。

対象商品:
76148003
2015-05-08
用途:
図面ファイル閉じ

軽くて打ちやすい

対象商品:
76147994
2022-02-16
用途:
経理書類の整理。納品書や請求書のファイリング。

@ガイドバーが使いにくい。いちいち少しひねらないといけないので面倒。
Aパンチする所が厚い。薄い紙や強度の弱い紙をパンチする時、ずれないように本体センターガイドラインに合わせて指で押さえていたら思いっきり指先を(爪に血豆ができるほど)挟んでしまった。新設計の構造上仕方のないものなのか?はさみこみ部分の厚みがかなりあるので、中間(MAXの文字の下)は凹ませるとか。中空刃とコストに惹かれて購入したが失敗した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品:
76148012
2019-08-15
用途:
伝票整理
その他業種

今までの物が古くなったので購入しました。刃はよく切れますがレバーが立ち好きで押さえにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする