経年劣化で切れ味悪くなったのでリピート購入。なので大きな不満はなし。①常に卓上に置いているのでストッパでロックは私には不要。②センタリングゲージは樹脂で固定が心もとないので/A4しか使用しないので接着固定して使用。③紙を挿入する部分の樹脂部と金属部の段差が(前の物と比べて)大きく、紙が当たって入れにくいのがストレス(個体差だと思うのでガマン)。 ①②は承知でリピートしたので問題ないが③は残念だった。
事務書類をファイリングする時には必ず必要になる穴あけパンチ。使い続けると切れ味が悪くなり、きれいに穴が開けられない。買い換えようと探していたところ、こちらの商品を発見。値段も安くコンパクトなので、卓上の邪魔にならない。15枚までの小さいサイズだが、そこまで多量の紙を一度に穴あけしないので問題なし。切れ味も良くておすすめ。色も3種類から選べるのが良い。
センタリングゲージはあくまでも目安程度ですね。
折り目を付けてセンターを出してパンチした他の用紙とは若干ズレてしまいます。
パンチの力は軽いですし、色がお洒落でいいですね!
①ガイドバーが使いにくい。いちいち少しひねらないといけないので面倒。
②パンチする所が厚い。薄い紙や強度の弱い紙をパンチする時、ずれないように本体センターガイドラインに合わせて指で押さえていたら思いっきり指先を(爪に血豆ができるほど)挟んでしまった。新設計の構造上仕方のないものなのか?はさみこみ部分の厚みがかなりあるので、中間(MAXの文字の下)は凹ませるとか。中空刃とコストに惹かれて購入したが失敗した。
貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。