パンチ スクーバ(25枚)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76148073 品番 DP-25T/W
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」

穿孔能力(枚)25 ホワイト 質量(g)305 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×101×95(ストッパ使用時53) 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148073
2021-10-31
用途:
文章整理

職場にはありますが、家庭では持っていない方が多い以下と思います。自分はそうでした。
で、買ってみて思いましたが、やはり家庭に1個は必需品です。簡単に穴をあけられるし、操作も簡単。説明にありますが、切れ味もいい感じです。グリップを閉じて固定できるので、かさばらない点もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76148073
2021-02-10
用途:
事務用

コンパクトタイプなせいか、思ったよりも押す力が要りました。
あと、引き出すスケールバーの先端がもうちょっと用紙の端を安定して押さえられる形状だと良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
76148073
2017-06-28
用途:
書類整理
株式会社アークライズ 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなくと言ったところです
使わない時にロックがかけられるてコンパクトになる所はいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
76148064
2014-12-01
用途:
自宅用で子供の学校プリントの穴あけなど

10枚から20枚程度の穴あけをすることが多いのですが、サクッと穴あけができてすごく快適です。本体のデザインもおしゃれなのでお勧めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする