中とじ製本用ホッチキス

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76148441 品番HD-10DB/R
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填

適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
書類の製本

とても製本が綺麗にできます。
もっと早く買えば良かったです。

対象商品:
76148441
2023-07-10
用途:
パンフレットの製本
その他業種

ホッチキス針10号が使えてとても便利です。製本も綺麗にでき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76148441
2023-02-03
用途:
学校事務
教育・研究機関

簡単に文集を作ることができ,オリジナル感があるものが作れてとてもよかったです。

対象商品:
76148441
2022-05-30
用途:
楽譜の中綴じ。
その他業種

A3 → A4に真ん中で折り、ちょうど半分の箇所にピタッと閉じれるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40144447
2022-06-08
用途:
冊子の作成
その他業種

旅行の写真集を作成する際に使用するため購入。使いやすく便利です。
あとはもうワンサイズ上の針が使用できれば。

対象商品:
76148441
2021-11-30
用途:
オリジナル冊子の製本
医療法人社団隆恵会 様 (医療・福祉・介護関連業)

利用される方に配る冊子作製に重宝しております。市販の針が使えるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40144447
2021-07-08
用途:
書類の製本作業
その他業種

書類の製本作業に重宝している。 A3サイズまで使えるのがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40144447
2021-01-15
用途:
プリントを冊子にして読みやすさと見栄えをよくするとき。
サービス業

針が最もよく使われる10号なので、手に入りやすく便利です。中綴じホッチキスはもっと大きいものもありますが、こちらのほうが手軽で便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする