MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ホッチキス HD-10DK
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
76148581
品番
HD-10DKブル-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた操作性と高品質で好評のベストセラー
適合
使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M
色
ブルー
質量(g)
94
綴じ枚数
20
針装てん数(本)
100
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
50×23×103
グリーン購入法
適合
最大綴じ奥行(mm)
58
付属品
針1000本(No.10-1M×1箱)付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
103×23×50
繰り返し・詰め替え
対応