MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
サクリキッズ HD-10NLCK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76148816
品番
HD-10NLCK/B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
コンパクトで軽くとじられるサクリシリーズのこども用、小さな力でもしっかりとじられます。なまえシール付
仕様
予備針100本収納可能
適合
使用針/No.10-1M
色
ブルー
質量(g)
82(針150本装着時)
綴じ枚数
20
針装てん数(本)
50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
55×26×80
最大綴じ奥行(mm)
26
付属品
No.10-1M(1000本入)×1、なまえシール
繰り返し・詰め替え
対応