サクリ HD-10NLK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76148843 品番 HD-10NLK/LB
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
軽い力でサクリととじる。

仕様
予備針100本収納可能
再生材使用率/53.1%
適合使用針/No.10-1M ライトブルー 質量(g)85(針150本装着時) 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)26 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80 グリーン購入法適合 付属品針150本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×26×55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148861
2019-07-28
用途:
クリーニングのタグ止め
サービス業

以前はノーマルなホチキスを使用していましたが繁忙月はホチキスをとめる量が多く右腕から肩にかけて痛くてどうにもならずなるべく軽くとめられてフラット止めではない物を探していました。たまにノーマルのホチキスを使うともう固くてそちらにはもどれません。そして多少厚くても力があるのでとめられます。

対象商品:
76148852
2015-03-21
用途:
封筒のフラップの閉じに使用。
松原商会 様

使い始めて3週間後くらいから針がフラットにならず普通に針がBの字になるように綴じ始めた。これでは意味がない。その為か綴じるのに以前に比べて
力が必要になり軽く綴じれないので改善をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする