ホッチキス HD-10NXK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76148886 品番 HD-10NXKダークグレー(N)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
付属品針1000本 適合使用針/No.10-1M ダークグレー 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合 仕様再生材使用率/71.3% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×21×46 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148904
2024-08-09
用途:
書類のまとめ用

コンパクトなサイズなので使いやすいです。
また、ホッチキスの芯もついているので、しばらくは芯を購入せずに使えそうです。
価格は手頃ですが、十分使用できるし、カラーバリエーションもあるのでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする