ホッチキス HD-10NX

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76148913 品番 HD-10NXイエロー(N)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

50pcs充填

仕様再生材使用率/71.3% 適合使用針/No.10-1M イエロー 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148931
2023-12-07
用途:
事務用品として

針の詰まりがないのでとても良いです。100円ショップで買うと針が詰まってしまっていたのですが、これはそれがないです。安心して使

対象商品:
76148913
2023-06-05
用途:
書類整理
株式会社キッツエスジーエス 様 (製造業)

軽いタッチだからかもしれませんが、空振りすることがあります。
できれば100本の針が入るといいですね。

対象商品:
76148913
2022-04-07
用途:
仕事での数千枚に及ぶ袋とじ
サービス業

もう一回り大きいほうが大人の手にはしっくり来たかもです

対象商品:
76148913
2022-02-28
用途:
色が可愛い
卸売・小売業

珍しいカラシ色が卓上でも目立つので、重宝しています。

対象商品:
76148913
2020-08-23
用途:
カラーが可愛い
リュミエール17きたかど 様 (不動産業)

珍しいカラーなので買ってみた。からし色っぽい黄色。
引き出しの中で一際目立つので 見つけやすくてGOOD!

対象商品:
76148931
2020-02-25
用途:
事務作業に

事務作業に使用しています。
ごく普通のスタンダードな製品ですが、そこがいいと思います。

対象商品:
76148922
2018-11-09
用途:
毎月の資料配布時
サービス業

使いやすい大きさで無駄なく針をつかえています。資料の止めるに当たりもちょうど良い枚数閉じることができます。

対象商品:
76148913
2018-08-09
用途:
家用の予備
竹原製作所 様

安心のMAX。
大工的にはテンション上がるメーカー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする