HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062 HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062 HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062 HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062 HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062 HD-35 ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149062

ホッチキス HD-35

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149062 品番HD-35
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス

仕様
針装てん方法/ワンタッチオープン式
再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M ブルー 質量(g)172 綴じ枚数30 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
事務作業 手芸
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて ガッツリ留められる感じで 布を綴るのにも使っていました。柔らかいところなら タッカーのように使えるのも便利でした。
壊れるまでは 使い勝手が良かったです。

 使用頻度は少なかったのですが 4年は経っていませんが 留めた後に上で挟まった感じで動かなくなってしまい、ペンチで引っ張り出しても また繰り返しで  様子をみていましたが諦めて捨てました。 マックスさんに期待していただけに 残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする