MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ホッチキス HD-35K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76149071
品番
HD-35K
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
針装てん方法/ワンタッチオープン式
再生材使用率/75%
適合
使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色
ブルー
質量(g)
172
綴じ枚数
30
針装てん数(本)
50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
50×31×123
グリーン購入法
適合
最大綴じ奥行(mm)
64
繰り返し・詰め替え
対応