連射式クリップ機 デュアルクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149096 品番HK-55D/B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

力を活かすフォルム。
指にやさしい大きなプッシャー。
とじ位置が狙いやすい先端形状
玉入れしやすい広い装てん口
2種類の球が使えるデュアル機能

綴じ枚数中玉:最大約40枚、中厚玉:最大約55枚 仕様クリップ玉装填数/8個 適合クリップ/HK-P550、HK-P400K ブルー 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×33×30 アズワン品番65-0487-11 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149096
2023-01-18
用途:
書類整理
建設業・工事業

握りやすく閉じやすい。が、使用し始めてすぐ壊れました。

対象商品:
76149096
2017-12-13
用途:
帳票の整理
合同会社トータル・サポート 様

とてもコンパクトで手にフィットして使いやすい商品です。

対象商品:
76149096
2017-11-01
用途:
仮止め
建設業・工事業

さすがメーカー品なので、感触も良く、しっかり固定出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする