回転ブレード

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 76149116 品番 100E
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。

用途
バリ取りバー用替刃
鉄、アルミ用
材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48 質量(g)40 刃長(mm)約10.5 刃先角度(°)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業中は作業用メガネ及び手袋を着用願います。
※ブレードは破損し飛散する恐れがあります。
※ブレードは再研磨してはいけません。
直角加工は右手しかできません。穴加工の時は右回りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
切断面のバリ取り

今までヤスリでバリ取り加工していましたが、「バリ取りバー」という道具を知り、購入し使っていますが、加工時間短縮になりバリ取り面もきれいで、尚且つ交換用の回転ブレードもあるという事で早速購入しました。とても満足しています。

2025-08-04
用途:
製品バリ取り用
株式会社中島製作所 様

左右共に使えるタイプで、持ちも他社製と違和感なしで利用できています。

対象商品:
76149125
2023-10-07
用途:
穴のバリ取り

切れ味良いですね!高いの買わなくてもこれで十分でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする