シールテープ プロ用

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10巻) 注文コード 76149134 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃〜260℃(使用温度)を備えています。

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-100〜260 用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 質量(g)9 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100〜260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
注意
※引火性、爆発性、有毒ガスのシール材としてご使用になる際は取り扱いに注意願います。

商品説明動画

【シールテープ プロ用】驚きの耐寒・耐熱性!自己融着で簡単シール.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
化学実験・研究
教育・研究機関

物は悪くないですが、他のシールテープにあるようなケースカバーがないため、保管に注意しないと表面が汚れてしまう。

2025-08-26
用途:
テーパねじの
有限会社くすのき 様 (建設業・工事業)

シールテープの質感としては厚みは薄め、そして柔らかめ。
個人的には厚い・固いシールテープよりもこちらのほうが好み。
薄いのでちょっと力を入れすぎると千切れたりすることが時折あるが、力加減や巻数の調整でどうとでもなるので今後も使用していきたい。

1人が参考にしています
2025-10-25
用途:
シールテープ プロ用

価格並びにサイズ的にもちょうど良い塩梅で結構です。

2025-02-28
用途:
ネジ部のシール

大手のお値段の高いテープと比べれば薄手な感じがするけど普通に使える。
モノタロウの安い方のシールテープは買わないほうが良い。

4人が参考にしています
対象商品:
76149143
2025-07-31
用途:
畑の灌水設備構築
農・林・水産業

全く問題なく使用できます。コスパの良い商品だと思います。

2025-02-16
用途:
増圧給水ポンプの点検時
建設業・工事業

年間を通して、そこそこの量を使用するのでこの商品はコストパフォーマンスが高いので、非常に長宝しています。

対象商品:
76149143
2024-09-11
用途:
ガス配管など

一巻99円と大変安価で、それが少し気にはなったけど、メーカーものと何ら遜色はないと思います。またリピートしたいと思います。

対象商品:
76149143
2024-08-21
用途:
配管
建設業・工事業

普段使用の物と比べると、多少柔らかい気がするが問題ない。むしろ良い気がする。以前のモノタロウブランドの物に比べると格段に進化した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
1人が参考にしています
2022-09-22

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする