ナンバリング用インクパッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 76149193 品番 N-IP20
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
適合機種NR-G505・607A・607Aカラー・607B・609・60F・705・707・807 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×28×6 サイズ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149184
2022-02-19
用途:
スペアとして購入
LOC研究所 様 (サービス業)

まだ使用していませんが、スペアとして購入しました。安心です。

対象商品:
76149193
2020-06-11
用途:
消耗品購入

本体をしばらく使用しなかったため、フェルトパッドが劣化したため
印字が欠けるので、入れ替え用で購入。本体はメーカー生産中止により
ほぼ同じ仕様の他メーカー品であるが購入しました。入れ替えも問題無く
普段通りに使用出来ました。

対象商品:
76149202
2017-07-10
用途:
ナンバリングスタンプの交換用パッド
株式会社第一金属製作所 様

ウチダのDR-7を使用していますが、廃番?で純正は見当たりませんでしたが、
サイズから推測して買ってみた所、ハサミで切断すれば、バッチリ使えました。
印影も明瞭で、何ら問題ありません。

対象商品:
76149202
2015-03-17
用途:
他社ナンバリングの替えパッド

他社のナンバリングを使用していますが、ナンバリング自体が廃盤であること、メジャーなメーカーでなかったことから専用替えパットが入手不能なことから、こちらのパッドを切って使用しました。
問題なく印影もきれいに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする