※メイン

TSW-31 ルーチェワゴン サンコープラスチック 76149274 TSW-31 ルーチェワゴン サンコープラスチック 76149274 TSW-31 ルーチェワゴン サンコープラスチック 76149274 TSW-31 ルーチェワゴン サンコープラスチック 76149274

ルーチェワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149274 品番TSW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

キッチンなどの整理に便利なバスケットワゴン。
ちょっとした隙間を有効活用できるスリムタイプ。
天板付きで一時的に物を置いたりするのに便利。
洗面台まわりの小物の収納など身の回りのよく使うこまごました小物入れにも便利。
キャスター付なのでせまい場所に収納しても簡単に引き出せ、奥のモノの出し入れや掃除もしやすい。

段数4段 耐荷重(kg)約10(キャスター部) 引出しなし 高さ(mm)947 奥行(mm)470 間口(mm)220 オフホワイト 材質カゴ・キャスター受け:ポリプロピレン/支柱:ポリスチレン 質量(g)約1900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする